Opis:
Različica po DIN ISO 5745
Z dolgimi čeljustmi, nazobčanimi oprijemnimi površinami
Za držanje in upogibanje dela
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Različica TL = jekleno siva, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 51 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Širina glave 1 [mm]: 16,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 9,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: jeklo sive barve
- Širina konice W4 [mm]: 3,4 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- z rezalnim robom: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez