Sprostitveni vzvod

Št. art.: 671.6-110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Montirno železo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 671.6-110
EAN/GTIN 7610733041336
Številka proizvajalca PB 671.6-110
L-število L60060 1412

Opis

Opis:

  • Puščajoči vzvod, ročaj Classic
  • lahko odstranjuje sponke z notranjih in vratnih oblog ter okrasnih letvic
  • za avtomobilsko industrijo, za profesionalce in za domače mojstre
  • U-oblika zaobljene konice, hitro in nežno sproščanje plastičnih delov
  • tanek ročaj, varčevanje s prostorom in vsestranska uporaba
  • izdelek visoke kakovosti, odporen na udarce, olje in bencin
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 215 mm
  • Dolžina rezila: 110 mm
  • Premer: 6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico