VDE Klešče za odstranjevanje izolacije STRIP-Fix s potopno izolacijo 160 mm

Št. art.: 6709600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6709600
    EAN/GTIN 4010886670965
    Številka proizvajalca 6709600
    L-število L60160 6314

    Opis

    Opis:

    Samonastavljiva, za žice od 0,5 do 5,0 mm²
    V-oblikovane rezalne čeljusti za odstranjevanje polnih in pletenih vodnikov s plastično izolacijo
    GEDORE posebno toplotno obdelano jeklo, kovano, kaljeno v olju in kaljeno
    Nege VDE izolirane do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratno preverjanje izolacije orodja
    Na voljo par nadomestnih rezil (št. E-8099)

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
    • Skupna dolžina [palec]: 6.1/2
    • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
    • Prečni prerez žice [mm²]: 0,5-5,0
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: kromiran
    • 1000 V izoliran: da
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: da

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico