Komplet klešč VDE s potopno izolacijo 3 kosi.

Št. art.: 6708120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6708120
EAN/GTIN 4010886804049
Številka proizvajalca 6708120
L-število L60160 6011

Opis

Opis:

Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
Noge so izolirane z VDE do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratno preverjanje izolacije orodja

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 156 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico