Električne kombinirane klešče 180 mm, s potopno izolacijo

Št. art.: 6707660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6707660
EAN/GTIN 4010886670767
Številka proizvajalca 6707660

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 5746
Za najzahtevnejšo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, zelo dolgi, trdota rezalnih robov 62 - 64 HRC
Za okrogle in ravne materiale
Za vse žice, tudi trdo žico/žico piano, 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovani, kaljeni v olju in kaljeni
Tip TL = jekleno sivo, z modro potopljenimi nedrsečimi ročaji
Močnostne klešče pomenijo 35 % manj napora
Površina ročaja z zarezo za posebno dober oprijem
Grobi nazobčani ročaji za čvrst oprijem vijakov, cevi itd.

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 38,5 mm
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 182 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 25,6 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • Širina konice W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico