Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke 305-500 mm

Št. art.: 6707150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6707150
EAN/GTIN 4010886670712
Številka proizvajalca 6707150
L-število L60160 1279

Opis

Opis:

Za gredi
Vključuje 4 različne konice za pobiranje (podrobna navodila so priložena kleščam)
Z uporabo ustrezno širokega para konic za pobiranje je obroč varno pritrjen pred dejanskim potegom klešč. Tako se izognete nepotrebnemu prostemu teku in obroč lahko popolnoma odprete.
Posebno vzporedno vodenje držalnih konic in njihovo razbremenilno brušenje v smeri pritiska omogočata zanesljivo vpetje obroča.

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 665 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Ø konice: 5,9 mm
  • Premer gredi [mm]: 305-500
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico