Opis:
Za zadrževalne obročke po DIN 472, DIN 984
Konstrukcija po DIN 5256, oblika D
90° kotne čeljusti
Kovano krom-vanadijevo, posebej kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
Precizna obdelava, kaljenje v olju in žarjenje
Črna, z modro potopljenimi ročaji
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 47 mm
- Skupna višina [mm]: 22 mm
- Skupna dolžina [mm]: 172 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
- Dolžina glave [mm]: 41 mm
- Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
- Površina: črno lakirano
- Ø konice: 1,8 mm
- Premer gredi [palec]: 3/4-2.3/8
- Premer gredi [mm]: 19-60
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez