• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Klešče za obročne sponke za notranje varovalne obročke, kotne, 12-25 mm

Št. art.: 6704210
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6704210
EAN/GTIN 4010886670422
Številka proizvajalca 6704210
L-število L60160 618
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za zadrževalne obročke po DIN 472, DIN 984
Konstrukcija po DIN 5256, oblika D
90° kotne čeljusti
Kovano krom-vanadijevo, posebej kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
Precizna obdelava, kaljenje v olju in žarjenje
Črna, z modro potopljenimi ročaji

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 43 mm
  • Skupna višina [mm]: 18 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 130 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 28 mm
  • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
  • Površina: črno lakirano
  • Ø konice: 1,3 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/8-1
  • Premer gredi [mm]: 12-25
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico