Izvedba:
Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²
Žepi
Zadni žepi s poklopcem
Žep za ravnilo
Na prsih žepi s poklopcem, Prsni žep z D-obročem
Rukančni žep s poklopcem
Prednji žepi s poklopcem in gumbom
Podrobnosti
Zadni žep na hrbtu
Nastavljiva elastika v pasu
Zaključek
Nastavljiv konec rokava z velcrojem
Prednje zapiranje
Skrito zapiranje s kovinskimi gumbi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo
Opis:
- Gorljiva kombinezona z nastavljivimi konci rokavov, mehom na hrbtni strani in nastavljivim pasom za optimalno udobje
- Oblačilo je trpežno in ima skrito zapiranje, praktične žepe s poklopci in žep z ravnilom, ki vam olajšajo delo
- Industrijsko pralno sredstvo
- Certificirano po EN 1149-5, IEC 61482-2 razred 1
- EN ISO 11611 razred 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Standard:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%