Proti ognju Obleka z dolgimi rokavi C56

Št. art.: 670415168900C56
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
Barva marineblau
Konfekcijska velikost DE 56
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 670415168900C56
EAN/GTIN 7330509552919
Številka proizvajalca 670415168900C56

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

Žepi
Zadni žepi s poklopcem
Žep za ravnilo
Na prsih žepi s poklopcem, Prsni žep z D-obročem
Rukančni žep s poklopcem
Prednji žepi s poklopcem in gumbom

Podrobnosti
Zadni žep na hrbtu
Nastavljiva elastika v pasu

Zaključek
Nastavljiv konec rokava z velcrojem

Prednje zapiranje
Skrito zapiranje s kovinskimi gumbi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo

Opis:

  • Gorljiva kombinezona z nastavljivimi konci rokavov, mehom na hrbtni strani in nastavljivim pasom za optimalno udobje
  • Oblačilo je trpežno in ima skrito zapiranje, praktične žepe s poklopci in žep z ravnilom, ki vam olajšajo delo
  • Industrijsko pralno sredstvo
  • Certificirano po EN 1149-5, IEC 61482-2 razred 1
  • EN ISO 11611 razred 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.