Montažne klešče za notranje pritrdilne obroče, pod kotom, 8-13 mm

Št. art.: 6704130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6704130
    EAN/GTIN 4010886670415
    Številka proizvajalca 6704130
    L-število L60160 534

    Opis

    Opis:

    Za zadrževalne obročke po DIN 472, DIN 984
    Konstrukcija po DIN 5256, oblika D
    90° kotne čeljusti
    Kovano krom-vanadijevo, posebej kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
    Precizna obdelava, kaljenje v olju in žarjenje
    Črna, z modro potopljenimi ročaji

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 43 mm
    • Skupna višina [mm]: 17 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 130 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Dolžina glave [mm]: 28 mm
    • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
    • Površina: črno lakirano
    • Ø konice: 0,9 mm
    • Premer gredi [palec]: 3/8-9/16
    • Premer gredi [mm]: 8-13
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico