Montažne klešče za notranje pritrdilne obroče, naravnost, 122-300 mm

Št. art.: 6703750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6703750
EAN/GTIN 4010886670378
Številka proizvajalca 6703750
L-število L60160 2859

Opis

Opis:

Ravne konice
Črne barve, konice in zobati okov pocinkan
Zobati okov preprečuje, da bi se noge klešč razširile zunaj dovoljenega delovnega območja
Za varno delo je tako poskrbljeno tudi pri skritih namestitvah
Zamenljiv zaporni zatič
Precizno obdelana, v olju kaljena in kaljena sprožilna ročica z vdolbenim ročajem, modro potapljaško izolirana
Na voljo par nadomestnih konic.

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 200 mm
  • Skupna višina [mm]: 25 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 565 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Površina: črno lakirano
  • Ø konice: 3,5 mm
  • Premer gredi [palec]: 4.13/16-11.7/8
  • Premer gredi [mm]: 122-300
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico