Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, kotne, 12-25 mm

Št. art.: 6702350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6702350
EAN/GTIN 4010886670231
Številka proizvajalca 6702350
L-število L60160 607

Opis

Opis:

Za zadrževalne obročke po DIN 471, DIN 983
Konstrukcija po DIN 5254, oblika B
90° kotne čeljusti
Z vzmetjo za odpiranje
Z zaščito za vpenjanje
Kovano krom-vanadijevo posebno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
Precizna strojna obdelava, kaljeno v olju in kaljeno
Črne barve, z modro potopljenimi ročaji

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 68 mm
  • Skupna višina [mm]: 17 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 29 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Ø konice: 1,3 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/8-1
  • Premer gredi [mm]: 10-25
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico