Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, naravnost, 252-400 mm

Št. art.: 6701970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6701970
EAN/GTIN 4010886670194
Številka proizvajalca 6701970

Opis

Opis:

Ravne konice
Črne barve, konice in zobati okov pocinkan
Zobati okov preprečuje, da bi se noge klešč razširile zunaj dovoljenega delovnega območja
Za varno delo je tako poskrbljeno tudi pri skritih namestitvah
Zamenljiv zaporni zatič
Precizno obdelana, v olju kaljena in kaljena sprožilna ročica z vdolbenim ročajem, modro potapljaško izolirana
Na voljo par nadomestnih konic.

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 200 mm
  • Skupna višina [mm]: 25 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 585 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Ø konice: 4,5 mm
  • Premer gredi [palec]: 9.15/16-15.13/16
  • Premer gredi [mm]: 252-400
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico