Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, kotne, 1,5-3,5 mm

Št. art.: 6700650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6700650
    EAN/GTIN 4010886670064
    Številka proizvajalca 6700650
    L-število L60160 1486

    Opis

    Opis:

    Za gredi brez utora
    Za samozaporne Seegerjeve pritrdilne obroče in samozaporne Benzingove pritrdilne obroče
    Način oblikovanja podoben DIN 5254, oblika B
    Odprte čeljusti pod kotom 90°
    Z odpiralno vzmetjo in nastavitvenim vijakom za fiksni omejevalnik
    Visoka varnost pri montaži, Prekomerno napenjanje najmanjših zadrževalnih obročkov preprečuje fiksni omejevalnik
    Kovano krom-vanadijevo posebno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
    Točno obdelano, kaljeno v olju in žarjeno
    Črno, z modro potopljenimi pokrovi ročajev

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 70 mm
    • Skupna višina [mm]: 12 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Dolžina glave [mm]: 33 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Ø konice: 0,7 mm
    • Premer gredi za oprijemne obroče Benzing: 1,5-3,5
    • Premer gredi za Seegerjeve oprijemalne obroče: 1,5-3,5
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico