Klešče za rezanje koncev

Št. art.: 67 05 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 67 05 140
    EAN/GTIN 4003773017929
    Številka proizvajalca 67 05 140
    L-število L70010 242

    Opis

    Opis:

    • z rezalnimi robovi za mehko in trdo žico ter klavirsko žico
    • visoka zmogljivost rezanja z manj napora zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
    • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC

    Lastnosti:

    • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 4 mm
    • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 3,1 mm
    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,0 mm
    • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 1,5 mm
    • kromirani
    • z večkomponentno prevleko
    • Rezalni rob s poševnim robom

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico