Doppelgelenkschluessel 12 oldal 10x13 mm

Št. art.: 66A.10X13
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 66A.10X13
EAN/GTIN 3148516478085
Številka proizvajalca 66A.10X13
L-število L60130 8449

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: 180° vrtljiv ključ za največjo dostopnost
  • Položaj ključa ohranja pritrdilna vzmet.
  • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • Kromirana, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 10x13
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 19,0
  • C x C1 [mm]: 21 x 21
  • C1 [mm]: 21
  • H x H1 [mm]: 31,0 x 31,0
  • B [mm]: 189,5
  • L [mm]: 233,5
  • L1 [mm]: 189,5
  • [g]: 190

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico