Napetostni tester 220-250 V, reža 3,5 mm

Št. art.: 6699380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6699380
EAN/GTIN 4010886669938
Številka proizvajalca 6699380
L-število L60160 3845

Opis

Opis:

Za izmenično napetost 220-250 V
Niklano rezilo, popolnoma izolirano v skladu z DIN VDE 0680-6
Številka 4615 3 s kovinsko sponko in rumenim pokrovčkom

Lastnosti:

  • Zasnova: rezilo s ponikljano prevleko
  • Skupna širina [mm]: 18 mm
  • Skupna višina [mm]: 14 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Dolžina rezila: 90 mm
  • Merilno območje [Volt]: 220-250 V
  • Širina rezila [mm]: 3,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Vključene baterije: brez
  • Enkratni preskus z 10.000 V AC: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico