Steblo s ploščato konico Halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Št. art.: 669932 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 800/9 C
Širina rezila 1,5 mm
Debelina rezila 0,23 mm
⌀ rezila 1,5 mm
Dolžina rezila 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Pogonski profil Ploščati izvijači
Pogonski profil Halfmoon
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669932 1,5
EAN/GTIN 4013288168276
Številka proizvajalca 05135265001

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kakovostnega orodnega jekla.

Primerno za:

Ročaj za izvijač art. 669931.

Opomba:

Za dodatne vijačne nastavke glejte art. 669933669936.