{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 1550 PH ESD Micro | |
Velikost križne zareze | 1 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
za ⌀ vijaka | 2,1 − 3 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 177 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 669905 1 | |
EAN/GTIN | 4013288039132 | |
Številka proizvajalca | 05030112001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektroniko za profil Phillips ESD 1
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
7,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
za ⌀ vijaka | 2,1 − 3 mm | 2,1 − 3 mm |
celotna dolžina | 177 mm | 177 mm |
Dolžina rezila | 80 mm | 80 mm |
Velikost križne zareze | 1 | 1 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |