Izvijač za elektroniko, ploščati Kraftform-Micro, ESD 1,8 mm

Št. art.: 669900 1,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 1578 A ESD Micro
Širina konice b 1,8 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Debelina konice a 0,3 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 157 mm
Pogonski profil Ploščati izvijači
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669900 1,8
EAN/GTIN 4013288191427
Številka proizvajalca 05030102001

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za delo na elektronskih komponentah v elektrostatično ogroženem območju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico