Napetostni tester 6-24 V, reža 3 mm

Št. art.: 6698650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6698650
EAN/GTIN 4010886669860
Številka proizvajalca 6698650
L-število L60160 4353

Opis

Opis:

Za 6-24 V
S kablom in krokodilsko sponko

Lastnosti:

  • Zasnova: S kablom in krokodiljo sponko
  • Skupna dolžina [mm]: 115 mm
  • Dolžina rezila: 55 mm
  • Merilno območje [Volt]: 6-24
  • Širina rezila [mm]: 3,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Vključene baterije: brez
  • Enkratni preskus z 10.000 V AC: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico