Jekleni merilni trak 8 m

Št. art.: 6698140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6698140
EAN/GTIN 4010886669815
Številka proizvajalca 6698140
L-število L60160 622

Opis

Opis:

Z zadrževalno sponko in povratnim omejevalnikom
mm merilo
Rumen jeklen trak razred natančnosti II
Plasten plastični ohišje s kromirano prevleko, odporno na udarce

Lastnosti:

  • Zasnova: z zadrževalno sponko in povratnim omejevalnikom
  • Širina pasu [mm]: 25 mm
  • Dolžina traku [mm]: 8000 mm
  • Razred natančnosti: II
  • Dolžina [m]: 8 m
  • Material: Ohišje: plastika, z jeklenim trakom
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico