Garnitura urarskih izvijačev, 6-delna za ploščati profil

Št. art.: 669700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski profil Ploščati izvijači
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 669700
    EAN/GTIN 4045197298690
    Številka proizvajalca 669700

    Opis

    Izvedba:

    Kratek, vitek, jeklen ročaj z brazdami, kromiran, s fiksno vtisnjenim steblom. Na koncu ročaja je vrtljiva 6-kotna glava. Ročaji so tanjši in krajši kot pri art. 669005669205. Ti izvijači so dobavljivi le v garnituri.

    Material:

    Stebla so iz specialnega jekla.

    Vsebina:

    Po 1 kos
    0,9; 1,2; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico