Steblo s konico Torx® 1

Št. art.: 669607 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX6/TX7
⌀ rezila 3,5 mm
celotna dolžina 120 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
obojestranska konica Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669607 1
EAN/GTIN 7610733269556
Številka proizvajalca B1125L

Opis

Primerno za:

Garnitura preciznih izvijačev art. 669600 in 669610, garnitura za momentni izvijač art. 659912 50 in 659919.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico