Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips 2

Št. art.: 669605 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 2,5 mm
Velikost križne zareze 0
⌀ rezila 3,5 mm
celotna dolžina 120 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Ploščati izvijač
obojestranska konica Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669605 2
EAN/GTIN 7610733269501
Številka proizvajalca Spachtel 50mm

Opis

Primerno za:

Garnitura preciznih izvijačev art. 669600 in 669610, garnitura za momentni izvijač art. 659912 50 in 659919.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico