Kotni izvijač za profil Phillips 2

Št. art.: 669400 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1 mm - 5,2 mm
celotna dolžina 125 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669400 2
EAN/GTIN 7610733004348
Številka proizvajalca PB 605.2

Opis

Izvedba:

Dve konici, zakrivljeni za 90°. Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konice so črne barve. Narebričeno steblo za zanesljiv oprijem v mokrem ali naoljenem okolju. Konice, zamaknjene za 45°. Za vijake s križno zarezo Phillips.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.