Garnitura urarskih izvijačev, 6-delna z aluminijastim ročajem, v lesenem etuiju 6

Št. art.: 669205 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669205 6
EAN/GTIN 4045197975072
Številka proizvajalca 669205 6

Opis

Izvedba:

Na koncu ročaja je vrtljiva 6-kotna glava, ki omogoča natančno delo.
Korozijsko odporen aluminijasti ročaj, s trdno vtisnjenim rezilom.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo

Standard:

Podobni DIN 8320

Material:

Stebla so iz specialnega jekla.

Vsebina:

Po 1 ploščati urarski izvijač: Po 1 kos 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico