Kabelski nož VDE Rezilo l.50 mm l.180 mm

Št. art.: 6690400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Noži za kable

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6690400
EAN/GTIN 4010886669044
Številka proizvajalca 6690400
L-število L60160 2479

Opis

Opis:

Ravno, močno rezilo iz kaljenega jekla
Z varovalom rezila
ROčaj iz trpežne plastike
VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900

Lastnosti:

  • Zasnova: VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, z zaščito rezila
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Material ročaja: Plastika
  • Dolžina rezila: 50 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvlečni: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico