Izvijač za elektroniko za profil Phillips 00

Št. art.: 668891 00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 00
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 153 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668891 00
EAN/GTIN 7610733268306
Številka proizvajalca 8121.00-60

Opis

Izvedba:

Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.