Izvijač za elektroniko za profil Phillips Kraftform Micro 1

Št. art.: 668800 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 2050 PH Micro
Velikost križne zareze 1
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 177 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668800 1
EAN/GTIN 4013288031983
Številka proizvajalca 05118024001

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za elektroniko za profil Phillips Kraftform Micro 1

Izvijač za elektroniko za profil Phillips Kraftform Micro 1

po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi
4,67 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi
3,81 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips Izvijač za profil Phillips
za ⌀ vijaka 2,1–3
celotna dolžina 177 187
Oznaka proizvajalca 2050 PH Micro
Dolžina rezila 80 80
Velikost križne zareze 1 1
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.