{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 162 i PH VDE | |
Velikost križne zareze | 2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 205 mm | |
Konica | Lasertip | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668600 2 | |
EAN/GTIN | 4013288148711 | |
Številka proizvajalca | 05006154001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač z elektrikarje za profil Phillips, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Velikost križne zareze: 2
po ponudbi
Na zalogi
631 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
985 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1−5,2 mm |
celotna dolžina | 205 mm | 207 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |