3C-Vijačnik notranji TORX T15

Št. art.: 6685910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6685910
    EAN/GTIN 4010886803424
    Številka proizvajalca 6685910
    L-število L60160 2000

    Opis

    Opis:

    3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
    Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
    Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
    Oznake oblike gonila na koncu ročaja
    Razrez iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelan

    Lastnosti:

    • Izhodna velikost TX (znotraj): T15
    • Zasnova: z luknjo za obešanje
    • Oblika rezila: Okrogla
    • Za vijake velikosti: M3.5 - M4
    • Skupna širina [mm]: 28 mm
    • Skupna višina [mm]: 24 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 165 mm
    • Material ročaja: 3K
    • Dolžina rezila: 80 mm
    • Material: Molibden-vanadijevo jeklo
    • Širina po ploskvah Torx [mm]: 3,27
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaščita proti zvijanju [mm]: da
    • protimagnetna zaščita: brez
    • Oblikovanje z nizko iskro: brez
    • Barvno označevanje: brez
    • Ročaj na voljo: da
    • Izoliran: brez
    • Vrtljiv pokrovček: brez
    • Zaščiteno pred korozijo: brez
    • Kroglasta glava: brez
    • Udarni pokrovček: brez
    • Preizkušeno na enoto: brez
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico