Opis:
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Delovni kot lahko nagnete v katero koli smer do največ 25°
Naročje iz molibden-vanadijevega jekla, kaljeno
Lastnosti:
- Delovni kot [max.): 25 °
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Oblika rezila: Okrogla
- Skupna dolžina [mm]: 185 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K
- Dolžina rezila: 100 mm
- Material: Molibden-vanadijevo jeklo
- Širina po ploskvah [mm]: 3
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: da
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: da
- Udarni pokrovček: brez
- Preizkušeno na enoto: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez