Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem 3

Št. art.: 668401 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 3
za ⌀ vijaka 5,3–7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 270 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668401 3
EAN/GTIN 4045197951625

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito pred korozijo.