Ozki izvijač za elektrikarje s kombinirano zarezo (PlusMinus), Classic v celoti izoliran 2

Št. art.: 668392 2
Popust
17,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
408 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost pogona Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Velikost pogona 2
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Profil Pozidriv − ploščati 2–1,0x6
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 205 mm
Pogonski profil Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668392 2
EAN/GTIN 7610733278442
Številka proizvajalca 5180.SL 2-100

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Zmanjšan ⌀ stebla z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ stebla = ⌀ izolacije v prednjem predelu stebla).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
Konica izvijača za kombinirani profil vijakov se natančno prilega v glave vijakov s kombinirano zarezo (PlusMinus je kombinacija Pozidriv/ploščati), ki se uporabljajo predvsem za komponente električnih inštalacij.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico