Izvijač za elektrikarje s kombinirano zarezo (PlusMinus), Classic v celoti izoliran 2

Št. art.: 668390 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
663 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost pogona Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Velikost pogona 2
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Profil Pozidriv − ploščati 2 − 1,0×6
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 205 mm
Pogonski profil Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668390 2
EAN/GTIN 7610733205691
Številka proizvajalca 5180.2-10

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
Konica izvijača za kombinirani profil vijakov se natančno prilega v glave vijakov s kombinirano zarezo (PlusMinus je kombinacija Pozidriv/ploščati), ki se uporabljajo predvsem za komponente električnih inštalacij.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico