3C-Vijačnik z navzkrižno vdolbino PH 0

Št. art.: 6683110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6683110
EAN/GTIN 4010886803752
Številka proizvajalca 6683110
L-število L60160 2068

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 8764, konica po DIN ISO 8764-1 PH
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z odprtino za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Gr. 3 in 4 s šestkotnikom pogona na rezili
Na rezilu iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelano

Lastnosti:

  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Okrogla
  • Za vijake velikosti: M1.6 - M2
  • Skupna širina [mm]: 28 mm
  • Skupna višina [mm]: 24 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 145 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K
  • Dolžina rezila: 60 mm
  • Material: Molibden-vanadij-plus jeklo, kaljeno in popuščeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • Izhodna velikost Prečna vdolbina PH: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: da
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico