Izvijač za profil Pozidriv, dolg in z ročajem Kraftform 1/200 mm

Št. art.: 668240 1/200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 355 PZ
Velikost križne zareze 1
Dolžina rezila 200 mm
celotna dolžina 298 mm
Konica Lasertip
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668240 1/200
EAN/GTIN 4013288004048
Številka proizvajalca 05009312001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Steblo iz visokolegiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.