Izvijač za profil Pozidriv, z ročajem iz umetne mase 4

Št. art.: 668200 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Classic
    Velikost križne zareze 4
    za ⌀ vijaka 7,3 − 12,7 mm
    Dolžina rezila 200 mm
    celotna dolžina 330 mm
    Pogonski profil Izvijač Pozidriv
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 668200 4
    EAN/GTIN 7610733001729
    Številka proizvajalca 192.4-200

    Opis

    Izvedba:

    Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

    Uporaba:

    Izvijač Pozidriv za vijake s križno zarezo Pozidriv in Supadriv.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico