Izvijač za profil Pozidriv, z močnim ročajem „multicraft“, Velikost križne zareze: 3

Št. art.: 668150 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija multicraft
Velikost križne zareze 3
za ⌀ vijaka 5,3 − 7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 270 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 13 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668150 3
EAN/GTIN 7610733089031
Številka proizvajalca 6192.S 3-150

Opis

Izvedba:

Ročaj „multicraft“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
S 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za profil Pozidriv, z močnim ročajem „multicraft“, Velikost križne zareze: 3

Izvijač za profil Pozidriv, z močnim ročajem „multicraft“, Velikost križne zareze: 3

po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
17,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
12,65 €
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Pozidriv Izvijač Pozidriv Izvijač Pozidriv
za ⌀ vijaka 5,3 − 7,2 mm 5,3 − 7,2 mm 5,3–7,2 mm
celotna dolžina 270 mm 270 mm 270 mm
Dolžina rezila 150 mm 150 mm 150 mm
Velikost križne zareze 3 3 3
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico