3C-rezo za vijačnik 5,5 mm

Št. art.: 6679430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6679430
    EAN/GTIN 4010886806722
    Številka proizvajalca 6679430
    L-število L60160 2883

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN ISO 2380-2, rezilo po DIN ISO 2380-1, oblika A
    3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
    Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
    Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
    Oznake oblike pogona na koncu ročaja
    Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelana.

    Lastnosti:

    • Zasnova: z luknjo za obešanje
    • Oblika rezila: Okrogla
    • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 3K
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Ø rezila: 5,0 mm
    • Material: Molibden-vanadijevo jeklo
    • Širina rezila [mm]: 5,5 mm
    • Debelina rezalnega roba: 1 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
    • protimagnetna zaščita: brez
    • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
    • Oblikovanje z nizko iskro: brez
    • Barvno označevanje: brez
    • Ročaj na voljo: da
    • Izoliran: brez
    • Vrtljiv pokrovček: brez
    • Zaščiteno pred korozijo: brez
    • Kroglasta glava: brez
    • Udarni pokrovček: brez
    • Preizkušeno na enoto: brez
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico