CNC brusilni kolut 150x18x20 mm U-XxV 2-2xV20 51B126C100B53AL

Št. art.: 667930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667930
    EAN/GTIN 9003176679309
    Številka proizvajalca 667930

    Opis

    Opis:

    S to diamantno ploščo brušenje lahko uporabite vsa orodja za rezanje karbidne trdine za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Brusilni kompleti koles za popolno obdelavo v razponu velikosti diamantnih zrn D126 - D54. Odporna proti obrabi in visoka koncentracija zrnja podaljšata življenjsko dobo v primerjavi s suhimi brusnimi ploščami večkrat.

    Lastnosti:

    • Oblika: B2 BRUSILNA PLOŠČA S 01153 C
    • Velikost zrnja: 126
    • Vs/max: 50 m/s.
    • Specifikacija: 2 - 2 X V20
    • dimenzija (D x G x v): 150 x 18 x 20 mm
    • Premer: 150 mm
    • Debelina: 18 mm
    • Izvrtina: 20 mm
    • Ustreznost materiala: Karbidna trdina

    Prednosti:

    • Za mokro brušenje
    • Dolga življenjska doba orodja
    • Hladnejša tla

    Uporaba:

    • Za mokro brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico