Pribor Ščetke Podporni element za brušenje Redukcijski obročki 51x10x31,75 mm

Št. art.: 667841
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667841
EAN/GTIN 9003176678418
Številka proizvajalca 667841
L-število L50140 2471

Opis

Opis:

Priloženi komplet redukcijskih obročev zmanjša raznolikost orodja in prihrani prostor za shranjevanje. Reducirni obročki za vse plošče brusilnega bloka so na voljo brezplačno; oglejte si tabelo.

Lastnosti:

  • Oblika: 100 RR 00369 REDUCIRNI OBROČ
  • Specifikacija: VPE = 1 kosov.
  • dimenzija (D x G x v): 51 x 10 x 31,75 mm
  • Premer: 51 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 31,75 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Zmanjšuje raznolikost orodij
  • Zmanjša premer izvrtine

Uporaba:

  • Za zmanjšanje premera vrtanja plošč brusilnega bloka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico