Garnitura izvijačev za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 3

Št. art.: 667716 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
769 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 3
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje Ne
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina ponikljano, kromirano
Konica črna
Pogonski 6-kotnik Da
Vrtljiva kapa Ne
kratki izvijači Ne
steblo do konca ročaja Ne
spredaj zmanjšan ⌀ konice Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667716 3
EAN/GTIN 4067263013655

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
V velikosti 2 in 3 s 6-kotnim nastavkom za pripomoček za ključ.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 667712: Vel. 1; 2; 3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli