Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip 1

Št. art.: 667695 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija SwissGrip
    Velikost križne zareze 1
    za ⌀ vijaka 2,1−3 mm
    Dolžina rezila 80 mm
    celotna dolžina 175 mm
    Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667695 1
    EAN/GTIN 7610733249749
    Številka proizvajalca 8190.1-80 YG

    Opis

    Izvedba:

    Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
    Ročaji z barvno kodo Rainbow za hitro iskanje pravilne velikosti konice.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico