Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 0

Št. art.: 667685 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija SwissGrip ESD
    Velikost križne zareze 0
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    za ⌀ vijaka do 2 mm
    Dolžina rezila 60 mm
    celotna dolžina 140 mm
    Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
    Material ročaja Polipropilen, odporen proti udarcem
    Površina ponikljano in kromirano
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667685 0
    EAN/GTIN 7610733256020
    Številka proizvajalca 8190.0-60 ESD

    Opis

    Izvedba:

    Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
    Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico