Garnitura izvijačev s pregibnim ročajem, 9-delna Za profil Phillips in notranji 6-kotnik 9

Št. art.: 667645 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število delov 9
    Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667645 9
    EAN/GTIN 7610733205653
    Številka proizvajalca 227.Ho

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj je iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

    Prednosti:

    Zaradi precizno izdelanih konic ne prihaja do zdrsa konice izvijača iz glav vijakov, npr. ploščate konice stebel imajo vzporedna boka, križne konice so rezkane na natančno mero. Pregibni ročaj omogoča 2 funkciji:
    • Hitro vijačenje ( v ravnem položaju).
    • Močno zatezanje (v 90° zakrivljenem položaju).

    Vsebina:

    Pregibni ročaj: 1 kos
    Stebla s konico za profil Phillips art. 659870: Vel. 1; 2; 3
    Stebla s 6-kotno konico art. 659878: Vel. 3; 4; 5; 6; 8

    Opomba:

    Nadomestna zamenljiva stebla najdete pod art. 659870659884.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico