Garnitura montažnih izvijačev 11

Št. art.: 667400 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 88/1
Število delov 11
celotna dolžina 175 mm
Dolžina rezila 100 mm
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667400 11
EAN/GTIN 4013288000675
Številka proizvajalca 05002990001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform umetne mase odporne proti udarcem, za vpenjanje različnih stebel. 6-kotna stebla iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto. Površina nikromat kromirana, konice so jekleno sive barve.

Vsebina:

2 stebli s ploščato konico: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
po 1 steblo s konico za profil Phillips: Vel. 1/vel. 2
1 steblo s konico Pozidriv: Vel. 1/vel. 2
3 stebla z s 6-kotno konico: 4/4; 5/5; 6/6 mm (1 stran z okroglo glavo)
3 stebla s konico Torx®: TX10/TX15; TX20/TX25; TX30/TX40
Ročaj Kraftform art. 667410: 1 kos

Obseg dobave:

Vklj. s tekstilno torbico.