{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 7 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 1,5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 4,2 V | |
Zamenljiv akumulator | Da | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač; Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati | |
Maksimalni zatezni moment | 1 Nm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Shranjevanje v | Škatla iz umetne mase | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667268 1 | |
EAN/GTIN | 4010995443184 | |
Številka proizvajalca | 44318 |